曜日別特売

導光柱型LEDアラームライト

導光柱型LEDアラームライト - 日機

赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。

用途FA機械の動作状態表示電源(V)DC24配列赤・黄・緑段数3色灯式内容量1本
全20種類を絞り込む
取付方式
ブザー音
点滅
20種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
ブザー音
点滅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40324988NLA70DC-3B1D-RYG樹脂台座(可倒式)無し無し
10,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40324997NLA70DC-3B1DS-RYG樹脂台座(可倒式)無し有り
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325006NLA70DC-3B1DZ-RYG樹脂台座(可倒式)有り無し
12,000
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325015NLA70DC-3B1DSZ-RYG樹脂台座(可倒式)有り有り
13,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325024NLA70DC-3B2D-RYGL字金具無し無し
9,100
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325033NLA70DC-3B2DS-RYGL字金具無し有り
10,100
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325049NLA70DC-3B2DZ-RYGL字金具有り無し
11,200
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325058NLA70DC-3B2DSZ-RYGL字金具有り有り
12,200
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325067NLA70DC-3B3D-RYG金属台座(可倒式)無し無し
9,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325076NLA70DC-3B3DS-RYG金属台座(可倒式)無し有り
10,700
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325085NLA70DC-3B3DZ-RYG金属台座(可倒式)有り無し
11,700
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325094NLA70DC-3B3DSZ-RYG金属台座(可倒式)有り有り
12,700
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325103NLA70DC-3B4D-RYG金属台座無し無し
9,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325119NLA70DC-3B4DS-RYG金属台座無し有り
10,800
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325128NLA70DC-3B4DZ-RYG金属台座有り無し
11,800
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325137NLA70DC-3B4DSZ-RYG金属台座有り有り
12,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325146NLA70DC-3B6D-RYG直付無し無し
6,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325155NLA70DC-3B6DS-RYG直付無し有り
7,700
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325164NLA70DC-3B6DZ-RYG直付有り無し
8,800
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
40325173NLA70DC-3B6DSZ-RYG直付有り有り
9,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする