曜日別特売

温度調節器 (PID制御) Omron, 48 x 48mm E5CC

温度調節器 (PID制御) Omron, 48 x 48mm E5CC - omron(オムロン)
仕様VDE、UL、CSA、SEV. ベース(図示)は別売. LYシリーズ. コイルとコンタクト間の耐電圧2000 V 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリヤ DINタイプ用のリレークリップは別売サイズ48×48mm使用温度範囲(℃)最大+55シリーズE5CC電源電圧(V)AC100→240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42.4×28×41.5接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)AgCdO動作温度(℃)最低-10RoHS指令(10物質対応)対応出力形式リレーコイルと接点間の耐電圧(kV)12スイッチング電圧(V)AC110、DC24出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40803824E5CC-RX3A5M-000
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする