曜日別特売

RS Pro 熱電対 XQ-1123-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 500mm

RS Pro 熱電対 XQ-1123-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 500mm - RS PRO
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40924818847-1075
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
41321797847-1075
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41321797847-107540924818847-1075847-1075 RS Pro 熱電対 XQ-1123-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 500mm RS PRO 40924818RS Pro 熱電対 XQ-1123-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 500mmRS PRO1個
¥7,998
税込¥8,798
同一商品です。注文コードを整理しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする