リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.65A (動作電流:1.3A)
- 仕様
- リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
- 種類
- 基板用ヒューズ
- 取付方式
- 表面実装
- 定格電圧(V)
- 60
- ワイヤー径(Φmm)
- 0.51
- 定格電流(A)
- 40
- ワイヤー長(mm)
- 7.6
- 保持電流(A)
- 0.65
- リード線
- 有
- サイズ(mm)
- 9.7×3.1×15.2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ワイヤーピッチ(mm)
- 5.1
- 最大抵抗(Ω)
- 0.72
- 動作時間(s)
- 5.3
- 動作電流(A)
- 1.3
- 電力損失(W)
- 0.9
- 最小抵抗(Ω)
- 0.27
- 内容量
- 1袋(10個)
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07











