曜日別特売

フジソク トグルスイッチ SPDT On-Off-(On)

フジソク トグルスイッチ SPDT On-Off-(On) - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30~85
シリーズ
8D
定格電圧(V)
AC125/AC250/DC30
端子形状
はんだ端子
定格電流(A)
6/3/4
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)1000(DC500V)
保存温度範囲(℃)
40~85
操作部形状
ロングトグル
スイッチ特性
ON-OFF-(ON)
メッキ
Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
最大接触抵抗(mΩ)
10(DC2~4V 1A)
材質(接点)
黄銅/銅+銀
電気的寿命(万回)
オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410516858D1051-Z
オープン
¥650
¥715(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする