ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き)

ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き) - 不二貿易ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き) - 不二貿易ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き) - 不二貿易ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き) - 不二貿易ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き) - 不二貿易ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き) - 不二貿易ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き) - 不二貿易ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き) - 不二貿易
(2件のレビュー)
仕様背面ミラー付き材質MDF、強化ガラス質量(kg)48.4タイプコーナー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×1620内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4164996698846
40,750
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41649966
2021-06-30
用途: 金箔装飾品の展示

重量があり組み立てに手間どりましたが、背面の鏡が展示品を引き立てています。完成品だと随分高価なんだろうなと組立ての苦労を実感しています。お陰様で展示場の目玉になり感激しています。

対象商品 : 41649966
2019-10-04
用途: フイギャー用のショーケース
北斗通信工業株式会社製造業

高さ、奥行き、幅共に
bestマッチでした( ^)o(^ )

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする