曜日別特売

LEDダウンライト60形150径電球色

LEDダウンライト60形150径電球色 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41835448LSEB5613LE1
8,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41835448
2025-12-16
用途: 診察の照明
清水設計工事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

古い器具からの取替えて購入しましたが取替え簡単にできました

対象商品 : 41835448
2022-08-14
用途: キッチンの照明
その他業種

30年使用した照明の取り替え、天井が見違える様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする