LC09BKリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料)
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
- 適合
- DCP-110C/DCP-115C/DCP-315CN/MFC-410CN/MFC-425CN/MFC-5840CN/MFC-610CLN/MFC-610CLWN/MFC-615CL/MFC-620CLN/MFC-820CN/MFC-830CLN/MFC-830CLWN/MFC-840CLN
- 種別
- リサイクル
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 62
- 適合機種メーカー
- ブラザー
- パッケージサイズ(mm)
- W65×H115×D37
- メーカー純正品番
- LC09BK
- インク
- 顔料
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 回収方法
- 使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個
商品説明動画
トナー/インク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















