LC094PKリサイクルインクカートリッジ 4色パック
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
- 適合
- MFC-410CN/MFC-425CN/MFC-5840CN/MFC-610CLN/MFC-610CLWN/MFC-615CL/MFC-620CLN/MFC-820CN/MFC-830CLN/MFC-830CLWN/MFC-840CLN/DCP-110C/DCP-115C/DCP-315CN
- 種別
- リサイクル
- 色
- 4色パック
- 質量(g)
- 190
- 適合機種メーカー
- ブラザー
- パッケージサイズ(mm)
- W120×H85×D65
- インク
- ブラック/顔料 シアン/染料 マゼンタ/染料 イエロー/染料
- 回収方法
- 使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
- 内容量
- 1個
トナー/インク の新着商品
カテゴリ
























