アイホン
IPネットワーク対応インターホン ISシステム カメラ付きドアホン子機(露出型)
材質
パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状
壁取付型
電源電圧
制御装置、増設制御装置から供給
防塵防水性能
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
通話方式
拡声自動交互通話
カメラ仕様
1/4型カラーCMOS
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619116
IS-DV
¥
60,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください