曜日別特売

9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット

9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420566573350X-1010
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
420566663350X-1212
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
420566753350X-1414
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
420566843350X-88
1,880
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする