曜日別特売

【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04

【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04 - コトヒラ工業

コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。

質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、ヤマトJITBOX便にてご指定日に引取りにお伺いいたします。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
処理風量(m3/min)
ノズル
清浄度
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074606KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-605
44,600
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074615KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-6110
53,520
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074624KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-6215
62,440
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074633KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-6320
71,360
70,980
78,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074649KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-6430
89,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64628359KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-6840
115,960
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64628404KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-6950
138,260
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72183819KAS-P04約5.0エアジェットノズル:樹脂製パンカーノズル×4吹出口清浄度:クラス1002-9669-01-653(延長)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64628456KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-651(延長)
3,568
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43074658KAS-P04約5.4エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4吹出:クラス1002-9669-01-402(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥120,000/税込¥132,000
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64628456KAS-P0472183819KAS-P04画像準備中【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04コトヒラ工業1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする