曜日別特売

クリスマスツリー作り(イルミネーションライト付)

クリスマスツリー作り(イルミネーションライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスツリー作り(イルミネーションライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスツリー作り(イルミネーションライト付) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

イルミネーションライト付!

用途
クリスマスの工作に。幼稚園・保育園・子ども会・イベント・ワークショップで、光るツリーをつくって飾れます。
セット内容
もみの木モール(約1m)×2、モール(約Φ0.6×24cm)8色組×1、ベル×1、ツリー台×1、丸棒×1、綿×1、イルミネーションライト×1
材質
鉄、PVC
質量(g)
160
寸法(Φ×mm)
120×350
包装形態
PP袋入
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336981455875
オープン
¥600
¥660(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリスマスツリー作り(イルミネーションライト付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369814
2022-11-16
用途: 高齢者施設のクリスマス制作イベント作りました。
デイサービス志多町のNIWA 様(医療・福祉・介護関連業)

クリスマスツリーをご自宅へお持ち帰りいただき、ご家族に大変喜ばれました。

対象商品 : 43369814
2022-02-15
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所 様(製造業)

値段も安いので仕方ないですがあまりの安っぽさにびっくりしました*

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 43369814
2020-01-27
用途: クリスマス用でしたが
自動車・二輪車・自転車関連業

思い付きが遅くてクリスマスの翌日に届きましたが、玄関に飾っていたら孫が大喜びでした。組み立ても簡単で電池なので配線もいらず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする