曜日別特売

パネルユニオン

パネルユニオン - コクゴ
(1件のレビュー)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。

材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604内容量1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径(M×P)
ねじ径Rc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43513497GPU-01181414×1.01/8
530
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月14日
43513506GPU-02231818×1.51/4
660
659
725(税込)
当日出荷
43513515GPU-03241822×1.53/8
920
919
1,011(税込)
当日出荷
43513524GPU-043124.527×1.51/2
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 水道水圧で使える口内洗浄機(モーターを使わない)
waka103 その他業種

洗面台 天板水道貫通部に採用 モーターを使わず、水道水圧で使用できる「口内洗浄機」の洗面台天板貫通部に使用した。外観も綺麗で違和感なくフィットした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする