エスコ
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)
1/2”
全長(mm)
150
仕様
ロックボール付
適合
ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BA
エスコ品番
EA164DB-150
質量(g)
300
寸法L(mm)
150
寸法D(mm)
30
内容量
1個
注意
※ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング、ピン等の固定具を用いて固定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44075134
EA164DB-150
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください