エスコ
1860x810x1170mmロールスタンド(1ロール)
扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
質量(kg)
20
タイプ
1ロールタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1860(W)×810(D)×1170(H)mm
適合サイズ
ロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44137057
EA957AG-1
オープン
¥
58,700
¥
64,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください