曜日別特売

動力分電盤屋外用

動力分電盤屋外用 - 内外電機
種類標準分電盤内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全141種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
141種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44199716TPKE0504YB71550016042
128,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44199725TPKE0506YB71550016060
141,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199734TPKE0508YB81550016080
155,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44199743TPKE0510YB915500160100
172,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44199759TPKE0512YB1015500160122
186,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199768TPKE0514YB1015500160140
199,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44199777TPKE1004YB81550016042
151,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44199786TPKE1006YB81550016060
164,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199795TPKE1008YB91550016080
181,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199804TPKE1010YB1015500160100
198,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199813TPKE1012YB1115500160122
214,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199829TPKE1014YB1115500160140
227,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199838TPKE1016YB1215500160160
246,300
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199847TPKE1018YB1315500160180
265,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199856TPKE1504YB81550016042
162,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199865TPKE1506YB81550016060
174,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199874TPKE1508YB91550016080
191,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199883TPKE1510YB1015500160100
208,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199899TPKE1512YB1115500160122
225,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199908TPKE1514YB1115500160140
238,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199917TPKE1516YB1215500160160
256,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199926TPKE1518YB1315500160180
275,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199935TPKE2004YB101550020042
269,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199944TPKE2006YB101550020060
282,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199953TPKE2008YB111550020080
301,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199969TPKE2010YB-A1215500200102
318,700
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199978TPKE2012YB-A1215500200120
345,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199987TPKE2014YB1315500200140
357,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44199996TPKE2016YB1415500200160
380,200
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200005TPKE2018YB-A1515500200182
405,700
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200014TPKE2020YB-A1515500200200
418,700
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200023TPKE2504YB101550020042
274,100
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200039TPKE2506YB101550020060
286,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200048TPKE2508YB111550020080
305,300
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200057TPKE2510YB-A1215500200102
322,800
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200066TPKE2512YB-A1215500200120
349,100
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200075TPKE2514YB1315500200140
361,700
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200084TPKE2516YB1415500200160
384,500
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200093TPKE2518YB-A1515500200182
410,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200109TPKE2520YB-A1515500200200
423,200
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200118TPKE4008YB141560025082
436,600
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200127TPKE4010YB1415600250100
449,200
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200136TPKE4012YB1515600250120
478,800
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200145TPKE4014YB1615600250140
501,400
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200154TPKE4016YB1715600250162
531,900
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200163TPKE4018YB1715600250180
544,500
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200179TPKE4020YB1815600250200
568,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200188TPKM0504YB71550016042
119,200
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200197TPKM0506YB71550016060
131,800
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44200206TPKM0508YB81550016080
148,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする