曜日別特売

動力分電盤

動力分電盤 - 内外電機
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
分岐回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44203959TPQE2010BA-A1200102ELCB3P200A
280,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44203968TPQE2012BA-A1200120ELCB3P200A
309,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44203977TPQE2018BA-A1500182ELCB3P200A
362,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44203986TPQE2020BA-A1500200ELCB3P200A
374,600
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44203995TPQE2510BA-A1200102ELCB3P250A
285,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44204004TPQE2512BA-A1200120ELCB3P250A
313,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44204013TPQE2518BA-A1500182ELCB3P250A
366,700
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44204029TPQE2520BA-A1500200ELCB3P250A
378,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする