曜日別特売

Q形電灯分電盤非常回路2回路付

Q形電灯分電盤非常回路2回路付 - 内外電機
横(mm)500種別非常回路:コンパクトブレーカ容量非常回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全48種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
48種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44280408TLQE0510BE60012010漏電遮断器N-ELB3P50A
101,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280417TLQE0518BE70012018漏電遮断器N-ELB3P50A
120,300
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280426TLQE0526BE80012026漏電遮断器N-ELB3P50A
143,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280435TLQE0534BE90012034漏電遮断器N-ELB3P50A
164,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280444TLQE1018BE80012018漏電遮断器N-ELB3P100A
163,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280453TLQE1026BE90012026漏電遮断器N-ELB3P100A
183,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280469TLQE1034BE100012034漏電遮断器N-ELB3P100A
206,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280478TLQE1042BE110012042漏電遮断器N-ELB3P100A
227,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280487TLQE1050BE120012050漏電遮断器N-ELB3P100A
247,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280496TLQE1518BE80012018漏電遮断器N-ELB3P150A
173,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280505TLQE1526BE90012026漏電遮断器N-ELB3P150A
192,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280514TLQE1534BE100012034漏電遮断器N-ELB3P150A
215,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280523TLQE1542BE110012042漏電遮断器N-ELB3P150A
236,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280539TLQE1550BE120012050漏電遮断器N-ELB3P150A
256,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280548TLQE2020BE100016020漏電遮断器N-ELB3P200A
252,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280557TLQE2028BE110016028漏電遮断器N-ELB3P200A
271,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280566TLQE2036BE120016036漏電遮断器N-ELB3P200A
291,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280575TLQE2044BE130016044漏電遮断器N-ELB3P200A
309,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280584TLQE2052BE140016052漏電遮断器N-ELB3P200A
331,200
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280593TLQE2520BE100016020漏電遮断器N-ELB3P250A
256,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280609TLQE2528BE110016028漏電遮断器N-ELB3P250A
276,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280618TLQE2536BE120016036漏電遮断器N-ELB3P250A
294,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280627TLQE2544BE130016044漏電遮断器N-ELB3P250A
312,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280636TLQE2552BE140016052漏電遮断器N-ELB3P250A
334,300
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280645TLQM0510BE60012010配線用遮断器N-MCB3P50A
95,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280654TLQM0518BE70012018配線用遮断器N-MCB3P50A
114,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280663TLQM0526BE80012026配線用遮断器N-MCB3P50A
138,700
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280679TLQM0534BE90012034配線用遮断器N-MCB3P50A
159,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280688TLQM1018BE80012018配線用遮断器N-MCB3P100A
150,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280697TLQM1026BE90012026配線用遮断器N-MCB3P100A
169,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280706TLQM1034BE100012034配線用遮断器N-MCB3P100A
193,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280715TLQM1042BE110012042配線用遮断器N-MCB3P100A
214,300
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280724TLQM1050BE120012050配線用遮断器N-MCB3P100A
234,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280733TLQM1518BE80012018配線用遮断器N-MCB3P150A
156,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280749TLQM1526BE90012026配線用遮断器N-MCB3P150A
176,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280758TLQM1534BE100012034配線用遮断器N-MCB3P150A
200,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280767TLQM1542BE110012042配線用遮断器N-MCB3P150A
221,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280776TLQM1550BE120012050配線用遮断器N-MCB3P150A
241,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280785TLQM2020BE100016020配線用遮断器N-MCB3P200A
232,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280794TLQM2028BE110016028配線用遮断器N-MCB3P200A
250,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280803TLQM2036BE120016036配線用遮断器N-MCB3P200A
271,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280819TLQM2044BE130016044配線用遮断器N-MCB3P200A
289,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280828TLQM2052BE140016052配線用遮断器N-MCB3P200A
311,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280837TLQM2520BE100016020配線用遮断器N-MCB3P250A
235,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44280846TLQM2528BE110016028配線用遮断器N-MCB3P250A
256,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280855TLQM2536BE120016036配線用遮断器N-MCB3P250A
274,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280864TLQM2544BE130016044配線用遮断器N-MCB3P250A
293,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44280873TLQM2552BE140016052配線用遮断器N-MCB3P250A
315,600
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする