曜日別特売

Q形電灯分電盤上下部スペース付

Q形電灯分電盤上下部スペース付 - 内外電機
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全24種類を絞り込む
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44282989TLQE0510WD110012010漏電遮断器N-ELB3P50A
116,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44282998TLQE0518WD120012018漏電遮断器N-ELB3P50A
134,700
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44283007TLQE0526WD130012026漏電遮断器N-ELB3P50A
158,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283016TLQE0534WD140016034漏電遮断器N-ELB3P50A
178,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283025TLQE1018WD140016018漏電遮断器N-ELB3P100A
180,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283034TLQE1026WD150016026漏電遮断器N-ELB3P100A
200,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283043TLQE1034WD160016034漏電遮断器N-ELB3P100A
223,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283059TLQE1042WD170016042漏電遮断器N-ELB3P100A
244,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283068TLQE1518WD140016018漏電遮断器N-ELB3P150A
190,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283077TLQE1526WD150016026漏電遮断器N-ELB3P150A
209,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283086TLQE1534WD160016034漏電遮断器N-ELB3P150A
232,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283095TLQE1542WD170016042漏電遮断器N-ELB3P150A
253,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283104TLQM0510WD110012010配線用遮断器N-MCB3P50A
110,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283113TLQM0518WD120012018配線用遮断器N-MCB3P50A
129,900
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44283129TLQM0526WD130012026配線用遮断器N-MCB3P50A
153,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283138TLQM0534WD140016034配線用遮断器N-MCB3P50A
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283147TLQM1018WD140016018配線用遮断器N-MCB3P100A
167,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283156TLQM1026WD150016026配線用遮断器N-MCB3P100A
187,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283165TLQM1034WD160016034配線用遮断器N-MCB3P100A
210,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283174TLQM1042WD170016042配線用遮断器N-MCB3P100A
232,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283183TLQM1518WD140016018配線用遮断器N-MCB3P150A
174,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283199TLQM1526WD150016026配線用遮断器N-MCB3P150A
194,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283208TLQM1534WD160016034配線用遮断器N-MCB3P150A
217,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44283217TLQM1542WD170016042配線用遮断器N-MCB3P150A
239,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする