曜日別特売

6段 ツールワゴン

6段 ツールワゴン - エスコ

高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。
大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。
こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。
開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。
一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。
樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。
ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。
スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。
引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。

材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)53.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段アズワン品番64-2290-68グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)各30引出し高さ(mm)75×3段、150×3段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44395384EA957D-5A6180940470600Φ100mm[自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2]
オープン
121,100
133,210(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする