シモジマ
業務用グログランリボン
大巻でお得なグログランリボンです。発色も良く程よい厚みで使い勝手が良い質感です。
材質
ポリエステル
長さ(m)
30
内容量
1巻
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
色番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45014035
9x30 ピンク
9
ピンク
026
001496004
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014044
15x30 ピンク
15
ピンク
26
001496104
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014053
9x30 ベビーピンク
9
ベビーピンク
291
001496003
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014069
15x30 ベビーピンク
15
ベビーピンク
291
001496103
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014078
9x30 ライラック
9
ライラック
281
001496005
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014087
15x30 ライラック
15
ライラック
281
001496105
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014096
9x30 アカ
9
アカ
062
001496006
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014105
15x30 アカ
15
アカ
62
001496106
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014114
9x30 キイロ
9
キイロ
191
001496002
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014123
15x30 キイロ
15
キイロ
191
001496102
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014139
9x30 ベビーブルー
9
ベビーブルー
075
001496007
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014148
15x30 ベビーブルー
15
ベビーブルー
75
001496107
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014157
9x30 マリンブルー
9
マリンブルー
107
001496008
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014166
15x30 マリンブルー
15
マリンブルー
107
001496108
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014175
9x30 ネイビー
9
ネイビー
109
001496009
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014184
15x30 ネイビー
15
ネイビー
109
001496109
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014193
9x30 クロ
9
クロ
010
001496010
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014209
15x30 クロ
15
クロ
10
001496110
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
45014218
9x30 シロ
9
シロ
001
001496001
¥
800
取扱い終了
返品不可
45014227
15x30 シロ
15
シロ
1
001496101
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください