Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引く
締付力(kN)
4.9
材質
ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染
ストローク(mm)
【早送り】10
クランプ範囲(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496274
23260.0002
751
横軸付きのタイプ
¥
77,614
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496299
23260.0012
745
貫通穴タイプ
¥
83,611
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください