Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
材質
グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ
質量(g)
317
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499065
23410.0051
¥
33,990
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください