Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
材質(本体)
PA6
種類
多角形
温度範囲(℃)
-30~80
取付部
おねじ
材質(カバー)
PA
色(カバー)
黒(RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼
内容量
1個
全40種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6.1
6.6
6.9
7.1
7.3
7.7
7.9
8.4
9
9.6
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
23
26
27
29
32
35
40
41
43
46
49
51
54
59
64
69
寸法l(mm)
選択してください
10
14
18
23
28
38
48
58
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45522996
24750.0100
6.1
10
30
19
7
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523005
24750.0110
6.6
14
30
19
7
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523014
24750.0120
6.9
18
30
19
7
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523023
24750.0130
7.3
23
30
19
7
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523039
24750.0140
7.7
28
30
19
7
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523048
24750.0150
7.1
10
30
19
7
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523057
24750.0160
7.9
14
30
19
7
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523066
24750.0170
8.4
18
30
19
7
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523075
24750.0180
9
23
30
19
7
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523084
24750.0190
9
28
30
19
7
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523093
24750.0200
9.6
10
40
22
9
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523109
24750.0210
10
14
40
22
9
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523118
24750.0220
11
18
40
22
9
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523127
24750.0230
12
23
40
22
9
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523136
24750.0240
12
28
40
22
9
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523145
24750.0250
12
14
40
22
9
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523154
24750.0260
13
18
40
22
9
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523163
24750.0270
14
23
40
22
9
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523179
24750.0280
15
28
40
22
9
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523188
24750.0290
16
38
40
22
9
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523197
24750.0300
19
14
50
26
10
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523206
24750.0310
19
18
50
26
10
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523215
24750.0320
20
23
50
26
10
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523224
24750.0330
21
28
50
26
10
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523233
24750.0340
23
38
50
26
10
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523249
24750.0350
26
18
50
26
10
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523258
24750.0360
27
23
50
26
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523267
24750.0370
29
28
50
26
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523276
24750.0380
32
38
50
26
10
¥
425
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523285
24750.0390
35
48
50
26
10
¥
445
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523294
24750.0400
40
18
62
35
13
¥
494
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523303
24750.0410
41
23
62
35
13
¥
514
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523319
24750.0420
43
28
62
35
13
¥
514
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523328
24750.0430
46
38
62
35
13
¥
549
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523337
24750.0440
49
48
62
35
13
¥
564
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523346
24750.0450
51
23
62
35
13
¥
589
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523355
24750.0460
54
28
62
35
13
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523364
24750.0470
59
38
62
35
13
¥
639
¥
619
¥
681
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523373
24750.0480
64
48
62
35
13
¥
669
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523389
24750.0490
69
58
62
35
13
¥
789
¥
759
¥
835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください