Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
材質(本体)
PA6
種類
多角形
温度範囲(℃)
-30~80
取付部
おねじ
材質(カバー)
PA
色(カバー)
白(RAL9019相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼
内容量
1個
全40種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6.1
6.6
6.9
7.1
7.3
7.7
7.9
8.4
9
9.6
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
23
26
27
29
32
35
40
41
43
46
49
51
54
59
64
69
寸法l(mm)
選択してください
10
14
18
23
28
38
48
58
40種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45523398
24750.0101
6.1
10
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523407
24750.0111
6.6
14
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523416
24750.0121
6.9
18
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523425
24750.0131
7.3
23
30
19
7
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523434
24750.0141
7.7
28
30
19
7
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523443
24750.0151
7.1
10
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523459
24750.0161
7.9
14
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523468
24750.0171
8.4
18
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523477
24750.0181
9
23
30
19
7
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523486
24750.0191
9
28
30
19
7
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523495
24750.0201
9.6
10
40
22
9
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523504
24750.0211
10
14
40
22
9
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523513
24750.0221
11
18
40
22
9
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45523529
24750.0231
12
23
40
22
9
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523538
24750.0241
12
28
40
22
9
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523547
24750.0251
12
14
40
22
9
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523556
24750.0261
13
18
40
22
9
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523565
24750.0271
14
23
40
22
9
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523574
24750.0281
15
28
40
22
9
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45523583
24750.0291
16
38
40
22
9
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523599
24750.0301
19
14
50
26
10
¥
415
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523608
24750.0311
19
18
50
26
10
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523617
24750.0321
20
23
50
26
10
¥
425
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523626
24750.0331
21
28
50
26
10
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523635
24750.0341
23
38
50
26
10
¥
445
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523644
24750.0351
26
18
50
26
10
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523653
24750.0361
27
23
50
26
10
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523669
24750.0371
29
28
50
26
10
¥
475
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523678
24750.0381
32
38
50
26
10
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523687
24750.0391
35
48
50
26
10
¥
514
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523696
24750.0401
40
18
62
35
13
¥
579
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523705
24750.0411
41
23
62
35
13
¥
589
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523714
24750.0421
43
28
62
35
13
¥
594
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523723
24750.0431
46
38
62
35
13
¥
619
¥
599
¥
659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523739
24750.0441
49
48
62
35
13
¥
634
¥
609
¥
670
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523748
24750.0451
51
23
62
35
13
¥
659
¥
619
¥
681
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523757
24750.0461
54
28
62
35
13
¥
679
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523766
24750.0471
59
38
62
35
13
¥
714
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523775
24750.0481
64
48
62
35
13
¥
734
¥
709
¥
780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45523784
24750.0491
69
58
62
35
13
¥
884
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください