アウトドア・マリンスポーツに最適 防水ドライバッグ
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ等複数の使い方でご使用いただけます。
- 付属品
- ショルダーストラップ×1
- 材質
- PVC
- 質量(g)
- (本体)約77 ※付属品を除く (パッケージ込)約160
- 容量(L)
- 2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約120×120×276
- 保証期間
- 初期不良のみ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水性
- IP67
- 内容量
- 1個
ライダーグッズオプション の新着商品
カテゴリ








![バッグ エーワン[不織布] バッグ エーワン[不織布]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82608289-260903-02.jpg)


















