OWLTECH(オウルテック)
ドライパック
防水・タフ素材で大切な荷物を守ります
WATER PROOF DRY BAGは丈夫なPVC素材を採用しており、またIP67を取得し防水や防塵素材で大切な荷物をタフに守ります。
付属品
ショルダーストラップ×2
材質
PVC
質量(g)
(本体)約232 ※付属品を除く (パッケージ込)約426g
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×200×480(H)
保証期間
初期不良のみ
防水性
IP67
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46426949
OWL-WPBAG02-BK
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください