ドライパック

ドライパック - OWLTECH(オウルテック)

防水・タフ素材で大切な荷物を守ります
WATER PROOF DRY BAGは丈夫なPVC素材を採用しており、またIP67を取得し防水や防塵素材で大切な荷物をタフに守ります。

付属品
ショルダーストラップ×2
材質
PVC
質量(g)
(本体)約232 ※付属品を除く (パッケージ込)約426g
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×200×480(H)
保証期間
初期不良のみ
防水性
IP67
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426958OWL-WPBAG02-WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする