曜日別特売

弁慶PPシール容器

弁慶PPシール容器 - 弁慶(本間冬治工業)
(1件のレビュー)

軽く丈夫なフードパン
中身が見えて補充など簡単です。
ホテルパン規格サイズのシール容器です。
耐熱温度:99℃/耐冷温度:-20℃ 洗浄機対応 ※本体・蓋セット

材質ポリプロピレン形状角形内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
466799561/1-65526×323(外寸)
1,920
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
466799651/2-65323×263(外寸)
1,100
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
466799741/3-65323×174(外寸)
980
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
466800261/2-100323×263(外寸)
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
466800351/3-100323×174(外寸)
1,100
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
466800441/4-100263×161(外寸)
1,000
868
955(税込)
7日以内出荷
返品不可
466800691/9-100174×106(外寸)
740
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
466800781/1-150526×323(外寸)
2,350
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
466800961/3-150323×174(外寸)
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
466801051/4-150263×161(外寸)
1,080
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
466801141/6-150174×161(外寸)
960
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
466801231/1-200526×323(外寸)
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
466801481/3-200323×174(外寸)
1,400
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
466799831/4-65263×161(外寸)
850
取扱い終了
466799991/6-65174×161(外寸)
760
取扱い終了
466800081/9-65174×106(外寸)
720
取扱い終了
466800171/1-100526×323(外寸)
2,100
取扱い終了
466800531/6-100174×161(外寸)
800
取扱い終了
466800871/2-150323×263(外寸)
1,380
取扱い終了
466801391/2-200323×263(外寸)
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46680026
2024-05-08
用途: 食品の振り分け 保管
飲食業

問題はありません。取り扱いが中止になった
シリーズも再販を願いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする