曜日別特売

RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 - RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 - RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 - RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 - RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 - RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 - RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 - RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 - RS PRO
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
全26種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46927826521-26741個550AC100Φ21×54.5
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927835521-27031個550AC100Φ21×58.5
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927844521-25731袋(5個)550AC10Φ13.7×35.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927853521-27191個415AC125Φ31×47
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927869521-27471個415AC125Φ31×47
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927887521-27531個415AC160Φ31×47
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927896521-25891袋(5個)550AC16Φ13.7×35.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927905521-27311個415AC200Φ29×47
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927914521-27751個415AC200Φ31×47
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927923521-25231袋(5個)550AC20Φ13.8×34.6
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927939521-25391袋(5個)550AC20Φ17.5×35.6
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927948521-25511袋(5個)550AC20Φ17.5×35.6
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927957521-25951袋(5個)550AC20Φ13.7×35.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927975521-24661袋(5個)550AC2Φ11.8×34.6
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927993521-26241袋(5個)550AC32Φ13.7×35.5
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928009521-28041個415AC355Φ38×50
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928018521-30091個415AC400Φ38×50
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928027521-26301袋(5個)550AC40Φ21×54.5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928036521-24721袋(5個)550AC4Φ13.8×34.6
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928045521-26801個550AC63Φ21×58.5
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928054521-25671袋(5個)550AC6Φ13.7×35.5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928063521-26681個550AC80Φ21×54.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
46928079521-26961個550AC80Φ21×58.5
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927878521-27251個415AC160Φ31×47
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
46927966521-26181袋(5個)550AC25Φ13.7×35.5
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
46927984521-27971個415AC315Φ38×50
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする