TE Connectivity リレー, 4PNO, DPST, 24V dc, 480 Ω
- 仕様
- コイル電圧:24V dc
接点構成:4PNO, DPST
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:480 Ω
アプリケーションタイプ:安全性
長さ:55mm
奥行き:16.5mm
高さ:16.5mm
寸法:55 x 16.5 x 16.5mm
最低動作温度:-25℃
セーフティリレー、SR6シリーズ. 8A 6極リレー(4PNO+DPNC又は5PNO+SPNC) / 4極リレー(2PNO+2NC又は3PNO+1NC) 周囲温度範囲: -25 → +70 ℃ EN50205のフォースガイドコンタクト
- 長さ(mm)
- 55
- 寸法(mm)
- 55 x 16.5 x 16.5
- 高さ(mm)
- 16.5
- 取付方式
- 基板実装
- 奥行(mm)
- 16.5
- 接点構成
- 4PNO, DPST
- コイル抵抗(Ω)
- 480
- コイル電圧(V)
- 24 dc
- 動作温度(℃)
- -25
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アプリケーション
- 安全性
- ターミナルタイプ
- スルーホール
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















