曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 200A

レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 200A - RS PRO
仕様
ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●ボルトイン製品ヒューズホルダ. Lawson Fusesのこのシリーズのボルトイン英国規格ヒューズホルダは、BS88: Part 2に準拠したボルトタグヒューズリンクに対応します。 このボルトインヒューズホルダはDINレール取り付けアダプタ(別売り)に対応しているため、取り付けオプションが柔軟です。. 特長と利点:. 特長と利点: 銀めっき製ダブルベース及びキャリアコンタクトにより低温性能を実現 ケーブル端子圧着クランプで確実な接続を実現 ASTA認定
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47526369216-5525
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする