Quectel L86-M33 GPSモジュール
- 仕様
- サポートされているバスインターフェイス:UART チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 捕捉感度:-148dBm トラッキング感度:-165dBm 寸法:18.4 18.4 6.45mm 高さ:6.45mm 長さ:18.4mm 動作温度 Max:+85℃ 動作温度 Min:-40℃ 幅:18.4mm L86 GNSS (全地球ナビゲーション衛星システム)モジュール、パッチアンテナ付き. L86は、パッチモードを内蔵したコンパクトなGNSSモジュールです。 高性能MTK位置決めエンジンにより、高水準の感度、精度、TTFF (解決までの時間)を発揮します。最小設置面積の鉛フリーパッケージに収納することで、最低電力消費を実現しています。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL86は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。GPS、GLONASS、QZSS用のマルチGNSSエンジン 組み込みパッチアンテナ 18.4 18.4 4 mm 超小型サイズ 16 16 6.45 mm 自動アンテナ切り替え機能 短絡保護及びアンテナ検出をサポート 内蔵LNAによって感度を最適化 EASY(TM)は外部メモリを使わない先進のAGPS技術 超低電力消費(追跡モード) 20 mA AlwaysLocate(TM)は周期モードのインテリジェントコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(25個)
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07