RF Solutions ANT-24G-S21R-SMA RFIDアンテナ

RF Solutions ANT-24G-S21R-SMA RFIDアンテナ - RF SOLUTIONS
仕様
RFプロトコル:WiFi●サポートされる周波数帯:2.4 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:0●コネクタジェンダー:オス●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48457728ANT-24G-S21R-SMA
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする