HARWIN スペーサ長さ:6mm M3
- 仕様
- 円筒型 / 六角金属製スペーサ. ニッケルめっき黄銅製スペーサです(50個入り)。 すべてのモデルにM3ねじが付属しています。
- 材質
- 真鍮
- 本体径(mm)
- 4.75
- 本体高さ(mm)
- 6
- ねじサイズ
- M3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























