曜日別特売

現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋

現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(3件のレビュー)

女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴム内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48264205AG7510S21(±2)7.5(±0.5)15.4(±1.5)表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ピンク1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
48264214AG7510M22(±2)7.7(±0.5)16(±1.5)表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ピンク1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48264214
2024-08-22
用途: 庭作業用
浪速商事株式会社不動産業

使用感はいいです。 手が大きいので、指の股が浮きます。Lサイズがあればいいな、と思います。 工具を使った力がいる作業だと、手の平部分が薄めなので、手のひらの皮がむけてしまいました。普通の作業なら問題ないと思います。

対象商品 : 48264214
2022-01-31
用途: 庫内作業
その他業種

色が、かわいかったし、締め付け感がなかったので、使用中もよかった!
ただ、手のひら周りが少し、小さめです。

対象商品 : 48264214
2022-08-10
用途: 現場で使用
有限会社 オガワサービス業

安価で素晴らしい商品。これ以外の商品は使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする