ボンマックス
スタンド長袖コックコート FJ0702U
色
ホワイト
仕様
内側アウトポケット付き
種別
長袖コックコート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
15
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607345
FJ0702U
SS
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48607354
FJ0702U
S
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48607363
FJ0702U
M
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48607379
FJ0702U
L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48607388
FJ0702U
LL
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48607397
FJ0702U
3L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48607406
FJ0702U
4L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48607415
FJ0702U
5L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください