TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3SM

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3SM - TRACO POWER
取付
表面実装
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
全8種類を絞り込む
品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48767575TDR 3-2413SM1セット(10個)15dc120083%SMD
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753094TDR 3-1222SM1セット(10個)±12dc2±12582%SMD
オープン
取扱い終了
返品不可
48753164TDR 3-1222SM1個±12dc2±12582%SMD
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765003TDR 3-0512SM1セット(10個)12dc125081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48765055TDR 3-0512SM1個12dc125081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767663TDR 3-2413SM1個15dc120083%SMD
オープン
取扱い終了
返品不可
48782284TDR 3-0511SM1セット(10個)5dc160080%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48782345TDR 3-0511SM1個5dc160080%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする