ソリッドステートリレー, 2a接点
- 仕様
- 最大負荷電流:0.17 A●取り付けタイプ:表面実装●最小負荷電圧:0 V●最大負荷電圧:250 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:DP-NO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:SMT●最大ターンオン時間:3 ms●寸法:9.39 x 6.47 x 3.42mm●高さ:3.42mm●トランジスタ出力 ‐ FET及びMOSFET、Infineon. InfineonのPDV13シリーズは、アナログ信号の汎用スイッチングに使用されている電気機械式リレーを置き換える、常時開の単極ソリッドステートリレーです。 このシリーズは、InfineonのHEXFETパワーMOSFETを出力スイッチとして利用し、斬新な構造の太陽光発電集積回路で駆動されます。. バウンスのない動作 1010オフ抵抗 1,000 V/μsec dv/dt 入力感度: 5 mA 4,000 Vrms I/O絶縁 ソリッドステートの安定性
- 接点構成
- 2a
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04








