COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 400mA 250V ac
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.4
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
取付方式
表面実装
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49882517
SR-5-400MA-BK
1袋(10個)
Φ8.5×8.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49882535
SS-5-400MA-BK
1袋(5個)
8.5×4.3×8.35
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
49882508
SR-5-400MA-BK
1袋(200個)
Φ8.5×8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49882526
SS-5-400MA-BK
1袋(200個)
8.5×4.3×8.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください