曜日別特売

Panel 3pH Mot Rev Mod SCR 48-530VAC

Panel 3pH Mot Rev Mod SCR 48-530VAC - Kudom
仕様
●最小負荷電流:100 mA●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ACスイッチング●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●寸法:105 x 78 x 38mm●リレータイプ:三相
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50243026KMTY480D60-24F
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする