築地製作所
P.Pエルボ
材質
PP
形状
エルボ
使用温度(℃)
-10~+110
常用圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50409145
Rc1
61.5
61.5
46
25
46
オープン
¥
749
¥
599
アウトレット
¥
659
(税込)
当日出荷
残り6点です
50409127
Rc1/2
43
43
30
15
30
オープン
取扱い終了
50409136
Rc3/4
52
52
37
20
37
オープン
取扱い終了
50409154
Rc1-1/2
80
80
64
40
64
¥
2,420
取扱い終了
返品不可
50409163
Rc2
96.5
96.5
75
50
75
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
26476715
Rc1.1/4
71
71
53
32
53
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材