曜日別特売

P.Pニップル

P.Pニップル - 築地製作所
材質PP形状ニップルアイボリー使用温度(℃)-10~+110常用圧力(MPa)0.7内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50409346R1-1/2"6666363640
1,8001,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
26476810R1.1/4"626231.531.532
オープン1,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り7点です
26476785R1/4-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50409319R1/242.542.512.512.515
オープン
取扱い終了
50409328R3/44646171720
オープン
取扱い終了
50409337R15454232325
オープン
取扱い終了
50409355R27676464650
2,400
取扱い終了
返品不可
26476794R3/836369910
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26476785R1/450390997PT1/4R1/4 ホースジョイント ニップル(PP製) ワモト 50390997ホースジョイント ニップル(PP製)ワモト1個
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする