曜日別特売

コンベックスケース

コンベックスケース - コヅチ

軽くて丈夫、水に強い。時代を変える、プロが選ぶ新素材。発泡ポリエチレンシート、ポリエチレンに電子線を放射し、加熱発泡させたシート状の高発泡体。軽量性、緩衝性、耐水性、耐熱性等、多くの機能を持つ素材です。高性能ナイロン、ナイロンフィラメントを独自の加工で仕上げた新しい時代の素材です。磨耗性、引張、引裂強力に極めて優れています。

用途作業時の工具収納に幅(mm)100全長(mm)125加工発泡ポリエチレンのラミネートシートをナイロン織布でサンドイッチ加工マチ(mm)50アズワン品番64-3678-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50836434KN-75
1,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする