dynabook T75/BG(Core i7-6500U 2.50GHz/8GB_MEM/1TB/15.6型ワイドFHD/WLAN+BT/Win 10 Home 64bit/Office_HB_Premium+365/2年保証)
ノートPC.dynabook T75/B
- 付属品
- ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスマウス(光学式、USB接続)(電池<単3形>1個付属)、他
- 仕様
- 製品シリーズ:dynabook T55、ネットワークコントローラー:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake On LAN対応)。高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1920x1080ドット。インターフェイス:マイク入力/ヘッドホン出力端子x1、USB3.0x2、USB2.0x2、LAN(RJ45)x1、HDMI出力端子x1、PCグリーンラベル:適合、国際エネルギースター:適合、エコリーフ:非適合、VCCI:適合、PCリサイクル:適合、PSE:適合、Moss:適合、省エネ法:M区分0.019(AAA)、環境自己主張マーク:東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合
- 適合
- リカバリメディア:内蔵ストレージ
- 質量(kg)
- 約2.4
- 色
- サテンゴールド
- 消費電力(W)
- 約11(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です)
- 電源
- AC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約379.0×258.0×23.7
- インターフェース
- マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×2、USB2.0×2、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1
- バッテリー
- リチウムイオン(バッテリーパック)
- メモリー容量
- 8GB
- HDD
- 1TB
- ディスプレイ
- 15.6インチ
- 保証期間
- 2年(引き取り修理・海外保証<制限付>)
- 充電時間(時間)
- 約3.0(電源OFF時)/約3.0~10.0(電源ON時)
- OS
- Windows 10 Home 64ビット(Anniversary Update 適用済)
- プロセッサー
- インテル Core i3-6100U プロセッサー 2.30GHz。グラフィックスタイプ:インテル HD グラフィックス 520(CPUに内蔵)
- 動作周波数(GHz)
- 2.5GHz(CPU)
- 無線
- 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)。
- 商品タイプ
- ノートPC(ディスプレイ14インチ以上)
- ストレージ
- 1TB HDD。オプティカルドライブ:ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)
- 内容量
- 1個
ノートPC の新着商品
カテゴリ








