近畿製作所
パワードサクションガン
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途
粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等
仕様
吸上式
トラスコ品番
178-5674
材質
アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
質量(g)
450
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.8
塗料入口
【塗料】G3/8
内容量
1丁
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい
※別途運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52402544
SWS-SG2
¥
25,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください