曜日別特売

BTB/ミーリングチャック MLY

BTB/ミーリングチャック MLY - Winwell
シャンクBTB適合コレットCSRCLR内容量1本
全25種類を絞り込む
把握径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
把握径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52416754BTB30-MLY20-8520166-5169851.330
37,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416763BTB30-MLY25-9025166-5179901.730
43,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416779BTB40-MLY20-10520166-36701052.140
38,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416788BTB40-MLY20-13520166-21021352.640
40,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416797BTB40-MLY20-8020166-2089801.740
37,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416806BTB40-MLY25-10525166-20441052.640
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416815BTB40-MLY25-13525166-36551353.240
42,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416824BTB40-MLY25-8025166-364480240
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416833BTB40-MLY32-10532166-51681053.140
39,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416849BTB40-MLY32-13532166-2060135440
41,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416858BTB50-MLY20-10520166-36081054.750
49,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416867BTB50-MLY20-13520166-20721355.150
50,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416876BTB50-MLY20-16520166-51811655.550
51,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416885BTB50-MLY20-20020166-20212006.150
60,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416894BTB50-MLY25-10525166-5190105550
48,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416903BTB50-MLY25-13525166-20471355.750
49,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416919BTB50-MLY25-16525166-03991656.350
50,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416928BTB50-MLY25-20025166-03932007.150
59,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416937BTB50-MLY32-10532166-20181055.550
49,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416946BTB50-MLY32-13532166-35871356.550
50,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416955BTB50-MLY32-16532166-36851657.450
51,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416964BTB50-MLY32-20032166-20412008.750
58,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416973BTB50-MLY42-10542166-20321056.250
55,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416989BTB50-MLY42-13542166-03971357.750
56,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52416998BTB50-MLY42-16542166-21091659.350
57,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする