マグピンコルクボード 4L
(4件のレビュー)マグネット(ネオジム磁石)もピンも両方使えるコルクボード。
コルクボードの風合いを保ちながらマグネットも使えるので、穴を開けたくない大切な掲示物や写真、ポスターなどにはマグネットをご使用いただけます。
しっかり留めたいときにはピンでの掲示がおすすめ。
ボードの厚みが12mmもあるので、ピンが後ろから飛び出ることもありません。
また、縦横両方使えるので、方向を選ばずにご使用いただけます。
- 付属品
- ネジ6本、マグネット4個、プッシュピン3個
- 材質
- MDF、コルク、着磁材、紙
- 寸法(mm)
- 1800×900
- 質量(g)
- 7000
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1800×18.5×900
- 内寸(幅W×高さH)(mm)
- 1730×830
- フレーム厚さ(mm)
- 18.5
- 外寸法・幅(mm)
- 1800
- 外寸法・高さ(mm)
- 900
- 外寸法・奥行(mm)
- 18.5
- ボード厚さ(mm)
- 12
- 内容量
- 1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品になります。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。
掲示用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 52582085
2022-07-20
用途: 取り付けるべき壁に女性でも簡単に取り付けることができました。
医療・福祉・介護関連業
とても軽い素材なので、重々しくなく、使い勝手もともていいです。マグネット、画鋲ともに使えて便利なボードです。ありがとうございました。
対象商品 : 52582085
2021-05-15
用途: 整骨院の掲示板
医療・福祉・介護関連業
裏は段ボールなので少し波打ってますが、取り付けてしまえば気になりません。
ネジ6本で壁に打ち付けるのですが、壁が石膏ボードの場合はボードアンカーを用意する必要があります。
出来ればボードアンカーを標準装備して欲しい。
コルク自体は1㎜程度なので、両面テープを使用するとコルクが剥がれます。
基本的には満足いく商品だと思います。
2人が参考にしています
対象商品 : 52582085
2021-06-10
用途: コインランドリー掲示板として
建設業・工事業
到着した時には少し歪みがあったのですが、中の注意書きにその様な事があると、表記されており、設置したら正常に設置できました。
対象商品 : 52582085
2020-06-10
用途: 事務所の掲示用ボードとして
不動産業
全体的には満足しています。
若干反っていましたが、壁にビズ止めしたので、今のところは気になりません。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07








