モノタロウ

キーホルダー カラビナ リール式

キーホルダー カラビナ リール式 - モノタロウキーホルダー カラビナ リール式 - モノタロウキーホルダー カラビナ リール式 - モノタロウキーホルダー カラビナ リール式 - モノタロウキーホルダー カラビナ リール式 - モノタロウ
(10件のレビュー)

伸縮リール式のキーホルダーです。
大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。
カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。
リール部分はナイロン製になります。

用途鍵などの軽量な小物向き材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチールガンメタリック、メタリックレッド径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150最大伸長(mm)約600耐荷重(g)100以下内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※重量物を付けて絶対に使用しないでください。
※物を取り付けた状態で振り回したりしないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは絶対に使用しないでください。巻き込まれてケガをするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52665105-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 交通系ICカード入れに付けた
製造業

100均のものが壊れたので購入
カバンにカラビナでぶら下げてシュー ピッと便利

2025-03-25
用途: 一か月で切れました。
卸売・小売業

2月15日に買って3月25日に切れてしまいました。
耐久性が無いのか。ただハズレを引いたのかわかりませんが、初期不良で交換はできませんか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2023-10-10
用途: 鍵の紛失防止
その他業種

8ヶ月で壊れました、耐久性を求める方はもっと高い物を買った方がいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 52665105
2023-01-22
用途: 車のキーぶら下げ
吉川内装建設業・工事業

カラビナが大きいので
 小さいのに変えて使用してます。
まずまずの強度で良いですが少し短い気もします。

対象商品 : 52665105
2021-12-04
用途: 増し締め
その他業種

腰のベルト穴につけて、スパナを付けて利用しています。
長さも結構伸びるので重宝してます。

対象商品 : 52665105
2021-02-12
用途: 高所作業時
その他業種

高所で作業する際にハサミをつけてます。通常の重いハサミはリールが伸びてしまいますが、軽くて小さいものはぶら下げていても大丈夫です。使うときはそのまま伸ばして使用し、使用後は手を離して元の位置に戻ります。

対象商品 : 52665105
2020-09-18
用途: 緊急用災害用
株式会社吉田製作所

緊急時持ち出し用の鍵をまとめておくのに使用。
腰に付けられるので手が空き便利です。

対象商品 : 52665105
2023-02-18
用途: ブラシの吊り下げ
その他業種

カラビナはしっかりしてますが、リールはちょっと安っぽいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする